Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ332-N2-MPA, Diamètre extérieur : 340 mm | Diamètre intérieur : 160 mm | Largeur : 68 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ332-N2-MPA
Rubix :0255-1029651
Fabricant :0192625740000
EAN :4012801238007
ROULEMENT A BILLES QJ 332 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur68 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 332 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur68 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence1680 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr580000 N
Charge statique de base, radiale - C0r870000 N
3 441,66 € HT
/ unité
4 129,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.