Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ209-XL-MPA, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ209-XL-MPA
Rubix :0255-1016912
Fabricant :0167422650000
EAN :4012801180757
ROULEMENT A BILLES QJ 209XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 209XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four-point contact bearing QJ2..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence7000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr63000 N
Charge statique de base, radiale - C0r53000 N
117,74 € HT
/ unité
141,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.