Roulement à billes à quatre points de contact SKF QJ 319 N2MA, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 45 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :QJ 319 N2MA
Rubix :0301-1022958
Fabricant :18273
EAN :7316577109675
ROULEMENT A BILLES QJ 319 N2MA SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 319 N2MA SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à quatre points de contact avec encoches d'arrêt peuvent supporter des charges axiales élevées agissant dans les deux sens et de faibles charges radiales. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens. L’ensemble bague extérieure-cage-billes peut être monté séparément des deux demi-bagues intérieures. Les encoches d'arrêt peuvent être utilisées pour empêcher la bague extérieure de tourner.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence4300 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr305 N
Charge statique de base, radiale - C0r340 N
1 280,84 € HT
/ unité
1 537,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.