Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ226-N2-MPA, Diamètre extérieur : 230 mm | Diamètre intérieur : 130 mm | Largeur : 40 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ226-N2-MPA
Rubix :0255-1022936
Fabricant :0192613140000
EAN :4012801267809
ROULEMENT A BILLES QJ 226 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 226 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence2800 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr295000 N
Charge statique de base, radiale - C0r370000 N
994,82 € HT
/ unité
1 193,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.