Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ220-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 34 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ220-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1029614
Fabricant :0167423460030
EAN :4012801267670
ROULEMENT A BILLES QJ220N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ220N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence3550 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr224000 N
Charge statique de base, radiale - C0r241000 N
699,00 € HT
/ unité
838,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.