Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ332-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 340 mm | Diamètre intérieur : 160 mm | Largeur : 68 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ332-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1434812
Fabricant :0192625740030
EAN :4012801989497


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 68 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ332-N2MPAC3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 1680 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 580000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 870000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 940,91 € HT
/ unité
4 729,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours