Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ222-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 38 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ222-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1029617
Fabricant :0192612090030
EAN :4012801267731
ROULEMENT A BILLES QJ222N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ222N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence3350 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr249000 N
Charge statique de base, radiale - C0r285000 N
1 007,21 € HT
/ unité
1 208,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.