Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ230-N2-MPA, Diamètre extérieur : 270 mm | Diamètre intérieur : 150 mm | Largeur : 45 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ230-N2-MPA
Rubix :0255-1022939
Fabricant :0167423540000
EAN :4012801237758
ROULEMENT A BILLES QJ 230 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 230 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur45 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence2360 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr350000 N
Charge statique de base, radiale - C0r485000 N
1 475,65 € HT
/ unité
1 770,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.