Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ330-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 320 mm | Diamètre intérieur : 150 mm | Largeur : 65 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ330-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1029650
Fabricant :0190052700030
EAN :4012801237994
ROULEMENT A BILLES QJ330N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ330N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur65 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence1870 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr510000 N
Charge statique de base, radiale - C0r730000 N
3 123,36 € HT
/ unité
3 748,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.