Roulement à billes à quatre points de contact SKF QJ 328 N2MA/C3, Diamètre extérieur : 300 mm | Diamètre intérieur : 140 mm | Largeur : 62 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :QJ 328 N2MA/C3
Rubix :0301-1355765
Fabricant :18298
EAN :7316577057969
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE QJ 328 N2MA/C3 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE QJ 328 N2MA/C3 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à quatre points de contact avec encoches d'arrêt peuvent supporter des charges axiales élevées agissant dans les deux sens et de faibles charges radiales. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens. L’ensemble bague extérieure-cage-billes peut être monté séparément des deux demi-bagues intérieures. Les encoches d'arrêt peuvent être utilisées pour empêcher la bague extérieure de tourner.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur62 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence2800 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr500000 N
Charge statique de base, radiale - C0r695000 N
3 017,70 € HT
/ unité
3 621,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.