Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ307-XL-TVP, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 21 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ307-XL-TVP
Rubix :0255-1029632
Fabricant :0167424860000
EAN :4012801315821
ROULEMENT A BILLES QJ 307XL TVP A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 307XL TVP A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four point contact bearings QJ3, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-TVP, X-life, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagepolyamide
Vitesse de référence7000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr65000 N
Charge statique de base, radiale - C0r51000 N
102,84 € HT
/ unité
123,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.