Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ311-XL-N2-MPA-T42A, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 29 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ311-XL-N2-MPA-T42A
Rubix :0255-1416957
Fabricant :0389066004380
EAN :4012801268165
ROULEMENT A BILLES QJ311-XL-N2- MPA-T42A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ311-XL-N2- MPA-T42A FAG


Four-point contact bearing QJ3..-XL-N2-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence5000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr133000 N
Charge statique de base, radiale - C0r108000 N
278,06 € HT
/ unité
333,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.