Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ209-XL-MPA-C3, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ209-XL-MPA-C3
Rubix :0255-1029599
Fabricant :0167422650030
EAN :4012801012942
ROULEMENT A BILLES QJ209XLMPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ209XLMPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four-point contact bearing QJ2..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence7000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr63000 N
Charge statique de base, radiale - C0r53000 N
128,96 € HT
/ unité
154,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.