Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ213-XL-MPA-C3, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 23 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ213-XL-MPA-C3
Rubix :0255-1022927
Fabricant :0192607170030
EAN :4012801267373
ROULEMENT A BILLES QJ213XLMPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ213XLMPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four-point contact bearing QJ2..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence4900 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr106000 N
Charge statique de base, radiale - C0r104000 N
278,95 € HT
/ unité
334,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.