Roulement à billes à quatre points de contact SKF QJ 320 N2MA/C2L, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 47 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :QJ 320 N2MA/C2L
Rubix :0301-1022960
Fabricant :18279
EAN :7316570230741


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 47 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 320 N2MA C2L SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à quatre points de contact avec encoches d'arrêt peuvent supporter des charges axiales élevées agissant dans les deux sens et de faibles charges radiales. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens. L’ensemble bague extérieure-cage-billes peut être monté séparément des deux demi-bagues intérieures. Les encoches d'arrêt peuvent être utilisées pour empêcher la bague extérieure de tourner.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 47 mm |
| Jeu Radial | c2 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4000 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 345000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 400000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 214,94 € HT
/ unité
1 457,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours