Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ328-N2-MPA, Diamètre extérieur : 300 mm | Diamètre intérieur : 140 mm | Largeur : 62 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ328-N2-MPA
Rubix :0255-1022963
Fabricant :0192625310000
EAN :4012801593816
ROULEMENT A BILLES QJ 328 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 328 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur62 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence2030 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr470000 N
Charge statique de base, radiale - C0r660000 N
2 648,08 € HT
/ unité
3 177,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.