Roulement à billes à quatre points de contact SKF QJ 217 N2MA/C3, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 28 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :QJ 217 N2MA/C3
Rubix :0301-1355520
Fabricant :18120
EAN :7316571539263
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE QJ 217 N2MA/C3 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE QJ 217 N2MA/C3 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à quatre points de contact peuvent supporter des charges axiales élevées agissant dans les deux sens et de faibles charges radiales. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens. L’ensemble bague extérieure-cage-billes peut être monté séparément des deux demi-bagues intérieures.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur28 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence5300 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr156000 N
Charge statique de base, radiale - C0r173000 N
512,92 € HT
/ unité
615,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.