Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ336-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 380 mm | Diamètre intérieur : 180 mm | Largeur : 75 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ336-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1022967
Fabricant :0192626120030
EAN :4012801593854


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 380 mm |
| Largeur | 75 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ336N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 380 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 1420 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 690000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1130000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 898,66 € HT
/ unité
10 678,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours