Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ232-N2-MPA, Diamètre extérieur : 290 mm | Diamètre intérieur : 160 mm | Largeur : 48 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ232-N2-MPA
Rubix :0255-1022940
Fabricant :0192614030000
EAN :4012801593663
ROULEMENT A BILLES QJ 232 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 232 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur48 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence2200 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr370000 N
Charge statique de base, radiale - C0r530000 N
1 853,31 € HT
/ unité
2 223,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.