Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ309-XL-MPA-C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 25 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ309-XL-MPA-C3
Rubix :0255-1029635
Fabricant :0167425160030
EAN :4012801268004
ROULEMENT A BILLES QJ309XLMPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ309XLMPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four-point contact bearing QJ3..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence5900 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr100000 N
Charge statique de base, radiale - C0r75000 N
181,11 € HT
/ unité
217,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.