Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ244-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 400 mm | Diamètre intérieur : 220 mm | Largeur : 65 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ244-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1029625
Fabricant :0192614970030
EAN :4012801593731
ROULEMENT A BILLES QJ244N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur400 mm
Largeur65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ244N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, rainures de maintien, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur400 mm
Largeur65 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence1370 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr630000 N
Charge statique de base, radiale - C0r1120000 N
8 430,12 € HT
/ unité
10 116,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.