Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ228-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 250 mm | Diamètre intérieur : 140 mm | Largeur : 42 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ228-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1029619
Fabricant :0190052450030
EAN :4012801267816
ROULEMENT A BILLES QJ228N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur42 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ228N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur42 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence2600 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr315000 N
Charge statique de base, radiale - C0r420000 N
1 369,60 € HT
/ unité
1 643,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.