Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ224-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 40 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ224-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1029618
Fabricant :0192612500030
EAN :4012801267755
ROULEMENT A BILLES QJ224N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ224N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence3050 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr285000 N
Charge statique de base, radiale - C0r340000 N
1 169,30 € HT
/ unité
1 403,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.