Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ310-XL-MPA-C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 27 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ310-XL-MPA-C3
Rubix :0255-1029638
Fabricant :0167425400030
EAN :4012801268080


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ310XLMPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Four-point contact bearing QJ3..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5400 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 115000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 92000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,91 € HT
/ unité
304,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours