Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ320-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 47 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ320-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1029646
Fabricant :0167426480030
EAN :4012801013819


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 47 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ320N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 47 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3000 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 325000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 365000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 433,97 € HT
/ unité
1 720,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours