Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ218-XL-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 30 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ218-XL-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1022932
Fabricant :0192610120030
EAN :4012801267601


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ218XLN2MPC3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3850 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 181000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 185000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,58 € HT
/ unité
633,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours