Roulement à aiguilles INA NA4856-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4856-XL
Rubix :0269-1436955
Fabricant :0507686030000
EAN :4047643203845
ROULEMENT AIGUIL NA4856-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur280 mm
Diamètre extérieur350 mm
Largeur69 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL NA4856-XL INA


Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur280 mm
Diamètre extérieur350 mm
Largeur69 mm
Sériena48..-xl
Vitesse de référence840 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1300000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr510000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
4 453,81 HT
/ unité
5 344,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours