Roulement à aiguilles INA NK55/25-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK55/25-XL
Rubix :0269-1005519
Fabricant :0507544080000
EAN :4012802273878
ROULEMENT AIGUILLES NK 55/25-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 55/25-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur25 mm
Sérienk..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence4850 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r82000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
66,10 € HT
/ unité
79,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h