Roulement à aiguilles INA NKS35-XL

Roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NKS35-XL
Rubix :0269-1256302
Fabricant :0501735100000
EAN :4047643206259
ROULEMENT AIGUILLES NKS 35-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 35-XL INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur22 mm
Sérienks..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence7400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r47000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr39500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
63,82 € HT
/ unité
76,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours