Roulement à aiguilles INA RNA4928-XL

Roulement à rouleaux radiaux

Voir les informations techniques

Références

INA :RNA4928-XL
Rubix :0269-1288795
Fabricant :0506730760000
EAN :4047643205290

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4928XL INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur50 mm
Sérierna..-xl
Matièreacier
Vitesse de référence1910 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r500000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr237000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
591,24 HT
/ unité
709,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours