Références
SKF :NK 9/12 TN
Rubix :0301-1270890
Fabricant :14247
EAN :7316577117687


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NK 9/12TN SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux bagues d'épaulement rapportées non démontables qui servent d’épaulements pour guider axialement le roulement.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | nk |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 30000 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4400 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,69 € HT
/ unité
21,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours