Roulement à aiguilles INA HK4512-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :HK4512
INA :HK4512-B
Rubix :0269-1004212
Fabricant :0068100550000
EAN :4012802445442
DOUILLE AIGUILLES HK4512 B QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK4512 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur12 mm
Sériehk..-b
Vitesse de référence4500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r27500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14900 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
21,78 € HT
/ unité
26,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours