Références
SKF :AXK 4060
Rubix :0301-1270903
Fabricant :803
EAN :7316577296887


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 3 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES AXK 4060 SKF
Les roulements axiaux à aiguilles SKF, c'est-à-dire leur composant principal, la cage à aiguilles axiale, sont constitués d'une cage indéformable dans laquelle un grand nombre d'aiguilles sont guidées et maintenues en toute sécurité. Les roulements axiaux à aiguilles permettent d'obtenir des roulements très rigides avec un encombrement axial faible à très faible. Les roulements particulièrement peu encombrants, qui ne nécessitent pas plus d'espace que les rondelles de butée conventionnelles, sont obtenus lorsque les faces frontales des pièces adjacentes de la machine peuvent être utilisées comme chemins de roulement pour l'ensemble cage à aiguilles axiale.
Les ensembles de butées à aiguilles et à rouleaux cylindriques sont conçus pour supporter des charges axiales ou des chocs importants dans un sens. Ils apportent un degré de rigidité élevé dans un minimum d'espace axial. Dans les applications où les faces d’appui dans le logement ou sur l’arbre servent de pistes de roulement, les butées à aiguilles n’occuperont pas plus de place qu’une rondelle de butée classique. Les butées peuvent aussi être combinées avec des rondelles de roulement pour créer des roulements complets.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 3 mm |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 2800 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 114 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,02 € HT
/ unité
9,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h