Roulement à aiguilles INA RNA4906-2RSR-XL

Roulement à aiguilles RNA49..-2RSR

Voir les informations techniques

Références

INA :RNA4906-2RSR-XL
Rubix :0269-1006891
Fabricant :0507748400000
EAN :4047643203586
ROULEMENT AIGUIL. RNA4906 2RSRXL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4906 2RSRXL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles RNA49, selon la DIN 617/ISO 1206. Sans bague intérieure. Étanchéité par joint à lèvre frottante des deux côtés.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur17 mm
Sérierna..-2rsr-xl
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r28500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr23900 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
61,78 HT
/ unité
74,14 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h