Roulement à aiguilles SKF NK 10/12 TN

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NK 10/12 TN
Rubix :0301-1108863
Fabricant :101979
EAN :7316571230870
ROULEMENT A AIGUILLES NK 10/12TN SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NK 10/12TN SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux bagues d'épaulement rapportées non démontables qui servent d’épaulements pour guider axialement le roulement.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur12 mm
Sérienk
Cagepolyamide
Vitesse de référence28000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r5700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4570 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
19,31 € HT
/ unité
23,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h