Roulement à aiguilles INA NA4906-2RSR-XL
Roulement à aiguilles NA49..-2RSR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NA4906-2RSR-XL
Rubix :0269-1005270
Fabricant :0507752270000
EAN :4012802272796


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4906 2RSR-XL QMC 1 INA
Roulement à aiguilles avec bords à une rangée composé d'une bague extérieure usinée avec bords, d'une cage à aiguille et d'une bague intérieure démontable. Températures de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C. Étanchéité par joint à lèvre frottante des deux côtés.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Série | na49..-2rsr-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 28500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 23900 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,00 € HT
/ unité
87,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h