Références
Réf. remplacée :NKS70
INA :NKS70-XL
Rubix :0269-1005682
Fabricant :0507701100000
EAN :4047643203760


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 70-XL INA
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Série | nks..-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 113000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 77000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,40 € HT
/ unité
160,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h