Roulement à aiguilles INA NKI6/16-TV-XL

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques
Références
INA :NKI6/16-TV-XL
Rubix :0269-1437892
Fabricant :0507614800000
EAN :4012802734171
ROULEMENT NKI6/16TV
Résumé technique
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT NKI6/16TV


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur16 mm
Largeur16 mm
Sérienki..-tv-xl
Cagepolyamide
Vitesse de référence26000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r7100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6600 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,29 HT
/ unité
29,15 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h