Roulement à aiguilles SKF NKIS 17

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NKIS 17
Rubix :0301-1359067
Fabricant :14366
EAN :7316577712165
ROULEMENT A AIGUILLES NKIS 17 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKIS 17 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens
- Conception séparable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur20 mm
Sérienkis
Cageacier
Vitesse de référence15000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r33,5 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
65,58 € HT
/ unité
78,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours