Roulement à aiguilles INA HK2526
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK2526
Rubix :0269-1004184
Fabricant :0001736490000
EAN :4012802414806


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 26 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2526 QMC 1 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Série | hk |
| Vitesse de référence | 6900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 45000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,68 € HT
/ unité
12,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours