Roulement à aiguilles INA HK4016-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
INA :HK4016-B
Rubix :0269-1004207
Fabricant :0037372250000
EAN :4047643181495
DOUILLE AIGUILLES HK4016 B QMC 1 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK4016 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Sériehk..-b
Vitesse de référence4800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r38500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,14 HT
/ unité
19,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h