Références
INA :NK42/30-XL
Rubix :0269-1005507
Fabricant :0507543190000
EAN :4012802405187


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 42/30-XL INA
Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | nk..-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 82000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 44500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,84 € HT
/ unité
63,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h