Roulement à aiguilles INA NA4838-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NA4838
INA :NA4838-XL
Rubix :0269-1421890
Fabricant :0507685490000
EAN :4047643203890
ROULEMENT AIGUIL. NA4838XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4838XL INA


Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur50 mm
Sériena48..-xl
Vitesse de référence1350 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r690000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr255000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
1 374,12 € HT
/ unité
1 648,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours