Roulement à aiguilles INA HK4020-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK4020-B
Rubix :0269-1004210
Fabricant :0075041870000
EAN :4047643133821
DOUILLE AIGUILLES HK4020 B QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK4020 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20 mm
Sériehk..-b
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence4750 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r52000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
14,67 € HT
/ unité
17,60 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h