Références
SKF :NK 95/36
Rubix :0301-1270687
Fabricant :14252
EAN :7316570429503


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NK 95/36 SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Série | nk |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 232000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 105000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,20 € HT
/ unité
249,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours