Roulement à aiguilles SKF RNA 4913

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :RNA 4913
Rubix :0301-1270718
Fabricant :21327
EAN :7316577015150
ROULEMENT A AIGUILLES RNA 4913 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur72 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RNA 4913 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement Aucun
Roulements à aiguilles, avec bagues usinées, sans bagues intérieure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur72 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur25 mm
Sérierna
Cageacier
Vitesse de référence5600 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r120 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr61,6 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
147,52 € HT
/ unité
177,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours