Roulement à aiguilles INA NK16/16-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK16/16-XL
Rubix :0269-1005470
Fabricant :0507534600000
EAN :4012802953497
ROULEMENT AIGUILLES NK 16/16-XL QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 16/16-XL QMC 5 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur16 mm
Sérienk..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence14300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r13900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
19,91 € HT
/ unité
23,89 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h