Roulement à aiguilles INA NK28/20-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK28/20-XL
Rubix :0269-1005490
Fabricant :0507541220000
EAN :4012802701333
ROULEMENT AIGUILLES NK 28/20-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 28/20-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur20 mm
Sérienk..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence8600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r34000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24800 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
32,24 € HT
/ unité
38,69 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h