Roulement à aiguilles INA HK2212-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK2212-B
Rubix :0269-1004170
Fabricant :0000593400000
EAN :4012802429381
DOUILLE AIGUILLES HK2212 B QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2212 B QMC 1 INA


Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur12 mm
Sériehk..-b
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence8300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r13400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9100 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
8,60 € HT
/ unité
10,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h