Roulement à aiguilles INA HK6032

Douille à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :HK6032
Rubix :0269-1004225
Fabricant :0002826500000
EAN :4012802101140
DOUILLE AIGUILLES HK6032 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK6032 QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur32 mm
Sériehk
Vitesse de référence3300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r135000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr53000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
43,95 € HT
/ unité
52,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours